Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S1-1VF S.Hamburg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S1-1VF S.Hamburg
Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S1-1VF S.Hamburg
Artikel-Nr.:
     3518I-80177040
Hersteller:
     Uesa
Herst.-Nr.:
     2130-0117.45-1VF HH
EAN/GTIN:
     4260517291605
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S1-1VF S.Hamburg

Zähleranschlusssäule ZAS-S-1-1VF-APZ Stromnetz Hamburg 2133-2913.45-1VF, Säule Größe 0/ A070-2100, Schutzart IP44 / Schutzklasse II, mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm, 1 Hausanschlusskasten NH00, 1 eHZ-Zählerplatz nach DIN 43870, 450x250mm, IP54 mit Klappfenster, 1 integrierte Kontaktiereinheit (BKE-I), optische Schnittstelle / RJ45 Buchse, 1 Platz für Hauptsicherungsautomat auf Sammelschienensystem 5pol.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, zählerschrank 2 zähler, zählergehäuse, uesa zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.306,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,72*
€ 1.752,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,99*
€ 1.714,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,79*
€ 1.640,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,19*
€ 1.598,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,44*
€ 1.554,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.