Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1Z/TSG 01.88.1P1V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1Z/TSG 01.88.1P1V5
Zähleranschlusssäule 1Z/TSG 01.88.1P1V5
Artikel-Nr.:
     3518I-80150888
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01.88.1P1V5
EAN/GTIN:
     4260142197617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule 1Z/TSG 01.88.1P1V5

Zähleranschlußsäule 1Zähler+TSG, incl. Veteiler 5x12TE, freie Montageplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zähleranschlusssäule gsab, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.735,55*
€ 1.906,55*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.731,55*
€ 1.906,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.745,49*
€ 1.911,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,56*
€ 2.268,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,79*
€ 2.241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,88*
€ 2.152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,16*
€ 2.102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,55*
€ 2.060,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.