Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang EXE-06C6203B020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslichtvorhang EXE-06C6203B020
Artikel-Nr.:
     3518I-78967505
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1068397
EAN/GTIN:
     4047084409592
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang EXE-06C6203B020

Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced Ex, EXE-06C6203B020, Systemteil: Empfänger, Einsatzbereich: Explosionsgefährdete Bereiche, Ex-Zulassungen: ATEX für Gas: II 2 G Ex db IIB T6, ATEX für Staub: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X, NFPA 70/NEC 500 Klasse I, Div. 1, Gruppen C und D, NFPA 70/NEC 500 Klasse II, Div. 1, Gruppen E, F und G, NFPA 70/NEC 500 Klasse III, Div.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
142,1 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.082,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.347,56*
€ 8.743,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.304,90*
€ 8.692,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.147,73*
€ 8.505,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.082,61*
€ 8.428,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.