| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-78777271 Herst.-Nr.: 77120K3 EAN/GTIN: 4044017209236 |
| |
|
| | |
| Aufsatzleuchte 3000K 77120K3 BEGA Aufsatzleuchte 77120K3. Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 25,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2801 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufsatz | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 857,76* | € 949,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 894,56* | € 988,11* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 895,55* | € 989,86* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 900,01* | € 998,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 940,39* | € 1.038,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|