Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten m. Gerät UMG 806 AKM 806-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-76667824
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     6000107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten 250a
abgangskasten janitza

Abgangskasten m. Gerät UMG 806 AKM 806-400

Stromschienen-Abgangskasten AKM 806-250 für Schienenverteiler System Siemens BD-2Messgerät: UMG 806 ohne Display-SichtfensterEthernet-Schnittstelle: 1x RJ45RS485-Schnittstelle: 2x M12Messgerät-Absicherung: Schutzschalter Sicherung Lastseite: NH-Sicherung-Lasttrennschalter,max. Absicherung 250 A (Sicherungen nicht im Lieferumfang)Strommessung: 4x Wandler 250A/5A Kl.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abnehmereinheit, Adapter, Gerätekasten, Schienenverteilersystem, Abgangsadapter, Stromabnehmer, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.001,24*
€ 4.244,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.987,18*
€ 4.245,90*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.244,97*
€ 5.051,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.209,58*
€ 5.009,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.068,94*
€ 4.842,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.005,49*
€ 4.766,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.001,24*
€ 4.761,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.