Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-Steuertrafo sw EMATST8000VA400/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn-Steuertrafo sw EMATST8000VA400/230V
Trenn-Steuertrafo sw EMATST8000VA400/230V
Artikel-Nr.:
     3518I-76150303
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     46256631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenn-Steuertrafo sw EMATST8000VA400/230V

Offene Ausführung, entspricht VDE 0551 / EN60742 / IEC 742 / VDE 0570, Isolationsklasse 40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
8000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
280 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.257,17*
€ 1.395,74*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,15*
€ 1.396,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.293,61*
€ 1.424,95*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,74*
€ 1.660,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,45*
€ 1.651,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,96*
€ 1.590,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,60*
€ 1.550,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,17*
€ 1.496,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.