Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 60m NIRO (V4A) 30x3,5mm BA 30X3.5 V4A R60M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3518I-75989577
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860335
EAN/GTIN:
     4013364143388
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
blitzableiterdraht dehn
flachleiter

Bandstahl 60m NIRO (V4A) 30x3,5mm BA 30X3.5 V4A R60M

Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Stärke:
3,5 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
81,67 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzleiter, Bandstahl, Banderder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
60
€ 65,00*
ab € 7,20167*
€ 8,16167*
2 Tage
840
60
€ 45,00*
ab € 7,16*
€ 8,17*
10 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,18*
60
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 8,21*
17 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 8,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 8,16167*
€ 9,71239
pro Meter
ab 120 Meter
€ 8,11167*
€ 9,65289
pro Meter
ab 300 Meter
€ 7,83167*
€ 9,31969
pro Meter
ab 600 Meter
€ 7,65167*
€ 9,10549
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 7,20167*
€ 8,56999
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,20167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 489,7002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.