Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band 30x3,5mm NIRO (V4A) L: 60m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-860335
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860335
EAN/GTIN:
     4013364143388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
blitzableiterdraht dehn
flachleiter
Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite:
30
Dicke:
3,5
Querschnitt:
105
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI::
316Ti / 316L
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥ 1,25
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,8
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
3,9
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Bänder > Bänder > Niro
Weitere Suchbegriffe: Bandeisen, Bandstahl, Blitzschutz, Edelstahl, Edelstahlband, Erdungsbandeisen, Flachband, Fundamenterdung, Funktions-Potentialausgleich, Kupfer, Leitungen, NIRO, Ringerdung, Stahlband, V2A, V4A, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15167*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,15167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 8,15167*
€ 9,70049
pro Meter
ab 120 Meter
€ 8,10167*
€ 9,64099
pro Meter
ab 300 Meter
€ 7,89167*
€ 9,39109
pro Meter
ab 600 Meter
€ 7,69167*
€ 9,15309
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 7,15167*
€ 8,51049
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.