Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE JEHStHRHE30-90 20x2x 0,8rtT Instaltg JE-H(ST)HRH 20x2x0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE JEHStHRHE30-90 20x2x 0,8rtT Instaltg JE-H(ST)HRH 20x2x0,8
DAE JEHStHRHE30-90 20x2x 0,8rtT Instaltg JE-H(ST)HRH 20x2x0,8
Artikel-Nr.:
     3518I-75666629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JE H(St)H E30
JE H(St)H E90
je h(st)h e90 20x2x0,8
je-h(st)h e90

DAE JEHStHRHE30-90 20x2x 0,8rtT Instaltg JE-H(ST)HRH 20x2x0,8

JE-H(ST)HRH 20x2x0,8
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
40
Anzahl der Verseilelemente:
20
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,8272*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 30,9272*
€ 36,80337
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 30,8772*
€ 36,74387
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 30,8272*
€ 36,68437
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.