Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 BK 0037017/50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 BK 0037017/50
Artikel-Nr.:
     3518I-72195623
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0037017/50
EAN/GTIN:
     4044774640327
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 BK 0037017/50

Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor, Papierindustrie, Chemische Industrie, Schwerindustrie, In trockenen, feuchten u. nassen Räumen, EMV-gerechter Aufbau drehzahlgeregelter elektrischer Antriebe konform zu EN 61800-3, Hohe Leistungsübertragung für große Antriebe, Erdsymmetrische 3+3 Version unterstützt die Reduktion von Lagerströmen, Ausführungen mit schwarzem Außenmantel eignen sich für Verlegung im Freien, Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polypropylen (PP), Adern konzentrisch verseilt (symmetrisch gedrittelter Schutzleiter bei 3+3 Version ist zwickelfüllend zwischen den Leistungsadern aufgeteilt), Abschirmung: Alukaschierte Folienbewicklung kombiniert mit verzinntem Kupfergeflecht, 4-adrige Ausführung: Transparenter PVC Außenmantel, 3+3 adrige Version: PVC-Außenmantel, schwarz, USA: AWM Style 2570 oder 20886, 1kV 80°C VW-1 Kanada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1, UL File No.
Weitere Informationen:
Hauptleiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
AWG-Größe Hauptleiter:
12
Hauptleiter-Nennquerschnitt (AWG):
12 kcmil
Hauptader-Zahl:
3
Hilfsader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hauptader-Kennzeichnung:
Farbe
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 6,5826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 390,73*
€ 464,9687
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 383,22*
€ 456,0318
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 369,62*
€ 439,8478
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 357,80*
€ 425,782
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,13*
€ 391,6647
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.