| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-72195525 Herst.-Nr.: 0036441/250 EAN/GTIN: 4044774638751 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK 0036441/250 Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor, Papierindustrie, Chemische Industrie, Schwerindustrie, In trockenen, feuchten u. nassen Räumen, EMV-gerechter Aufbau drehzahlgeregelter elektrischer Antriebe konform zu EN 61800-3, Hohe Leistungsübertragung für große Antriebe, Ausführungen mit schwarzem Außenmantel eignen sich für Verlegung im Freien, Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Erdsymmetrische 3+3 Version unterstützt die Reduktion von Lagerströmen, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polyethylen (PE), Adern konzentrisch verseilt (symmetrisch gedrittelter Schutzleiter bei 3+3 Version ist zwickelfüllend zwischen den Leistungsadern aufgeteilt), Abschirmung: Alukaschierte Folienbewicklung kombiniert mit verzinntem Kupfergeflecht, 4-adrige Version: Wahlweise transparenter oder schwarzer PVC-Außenmantel, 3+3 adrige Version: PVC-Außenmantel, schwarz - kälteflexibel, In Anlehnung an VDE 0207 / 0250 / 0295, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Weitere Informationen: | | Hauptleiter-Nennquerschnitt: | 4 mm² | AWG-Größe Hauptleiter: | 12 | Hauptleiter-Nennquerschnitt (AWG): | 12 kcmil | Hauptader-Zahl: | 3 | Hilfsader-Zahl: | 3 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Hauptader-Kennzeichnung: | Farbe | Hilfsleiter-Nennquerschnitt: | 0,75 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Starkstromkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g0,75, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Leitungstrosse, Trosse |
| | |
| |