| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-71785279 Herst.-Nr.: 174553 EAN/GTIN: 4015081710096 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 250kW 480V SPX350A0-4A3N1 SPX350A0-4A3N1_Frequenzumrichter 250kW 480V IP00 6p EMV Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Mit Bedienelement: | nein | Einsatz im Industriebereich zulässig: | nein | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 18.889,97* | € 19.019,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18.890,88* | € 19.020,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21.496,52* | € 21.604,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21.818,97* | € 21.924,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|