Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Metall 3-Punkt-Ver- schluss/Schwenkhebel BPZ-DMS-1100/20-P-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-71776099
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     142452
EAN/GTIN:
     4015081391837
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Verteilertür

Tür Metall 3-Punkt-Ver- schluss/Schwenkhebel BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
620 mm
Höhe:
2060 mm
Tiefe:
100 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 255,21*
€ 297,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 255,42*
€ 298,25*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 283,20*
€ 330,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,97*
€ 334,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,19*
€ 561,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.