Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Tür PanelSeT SFN elektr. Gehäuse NSYSFND128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfache Tür PanelSeT SFN elektr. Gehäuse NSYSFND128
Artikel-Nr.:
     3518I-71574958
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFND128
EAN/GTIN:
     3606486377956
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Einfache Tür PanelSeT SFN elektr. Gehäuse NSYSFND128

Diese Stahltür ist speziell für den Zusammenbau eines PanelSeT SFN Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für verschiedene Anwendungen vorgesehen. Sie hat eine Nennhöhe und -breite von 1200 mm bzw. 800 mm. Die Tür besteht aus Stahlblech, während der Griff aus Polyamid 6 mit 30 % Glasfaseranteil gefertigt ist. Eine Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung sorgt für ein ebenmäßiges Aussehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
769 mm
Höhe:
1166 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 144,73*
€ 179,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,17*
€ 180,14*
Frei Haus
ab € 803,73*
€ 945,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFNC86
ab € 201,86*
Zubehör
Schneider Electric
NSYBPN128
ab € 73,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.