Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Außenbefestigung PanelSeT SFN NSYBPN228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand Außenbefestigung PanelSeT SFN NSYBPN228
Artikel-Nr.:
     3518I-71574614
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBPN228
EAN/GTIN:
     3606486104729
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Rückwand Außenbefestigung PanelSeT SFN NSYBPN228

Diese Stahlrückwand ist speziell für die Montage eines PanelSeT SFN Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für verschiedene Anwendungen vorgesehen. Sie hat eine Nennhöhe und -breite von 2200 mm bzw. 800 mm. Die Wand ist aus Stahlblech gefertigt. Eine Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung sorgt für ein ebenmäßiges Aussehen. Sie haben eine graue (RAL 7035) Farbe.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 99,93*
€ 124,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 100,02*
€ 124,32*
Frei Haus
ab € 513,51*
€ 620,90*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFNC86
ab € 202,00*
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFND228
ab € 196,39*
Zubehör
Schneider Electric
NSY2SPN226
ab € 174,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.