Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70476075 Herst.-Nr.: 419758 EAN/GTIN: 4013364505940 |
| |
|
| | |
| Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² 25m EK 110 L25M #419758 Bahnerdungskabel mit einem Querschnitt von 110 mm2 aus AlMg(St) mit einem PVC Mantel mit der Länge von 25 m und einem schwarzen Mantel mit blauen Streifen. Zusätzlich durch optische Kennzeichnung diebstahlgeschützt. Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 110 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Leiter-Material: | Aluminium | Werkstoffgüte Leiter-Material: | Aluminium-Legierung | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ummantelungswerkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe: | schwarz | Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: | nein | Geeignet für Ex-Bereich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,50* | € 308,50* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 282,24* | € 333,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 300,08* | € 354,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|