Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnerdungskabel ALMGST 110mm² (N)A(St)YY-O Kabel - 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2KME5-419758
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419758
EAN/GTIN:
     4013364505940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter
Bahnerdungskabel mit einem Querschnitt von 110 mm2 aus AlMg(St) mit einem PVC Mantel mit der Länge von 25 m und einem schwarzen Mantel mit blauen Streifen. Zusätzlich durch optische Kennzeichnung diebstahlgeschützt.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leiter:
AlMg(St)
Werkstoff Mantel:
PVC
Farbe Leitung:
schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen)
Querschnitt Seele (mehrdrähtig):
110
Leitungslänge (Bund):
25
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
DB Nr.:
965121
DB Zeichnungs-Nr.:
3 EBS 15.03.17-3
Normenbezug:
Ril 997.0204/0205
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bahn, Bahnerdung, Bahnerdung errichten, Bahnerdung planen, Bahnerdungskabel, Bahnerdungsleitung, Blitzschutz, Erdungskabel, Erdungsmaterial für Bahntechnik, Gabionen, Glockenkabelschuh, Kabel, Kabelschuh, LSW, Lärmschutzwand, Oberleitung, Oberleitungsbruch, Oberleitungskurzschluss, Parallelhalter, Parallelverbinder, Prelldraht, Prellleiter, Press, Pressverbinder, Rückstromführung, Stabmattenzäune, Steingabionen, Verbinder, Winkelhalter, Äusserer Blitzschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
2
Frei Haus
ab € 308,50*
€ 308,50*
€ 65,00*
ab € 281,15*
€ 332,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,24*
€ 353,43*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 309,80*
€ 364,49*
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,50*
€ 367,115
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.