| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70185031 Herst.-Nr.: 2CPX032976R9999 EAN/GTIN: 4011617329763 |
| |
|
| | |
| Meß-u.Wandler-Standschrank kpl. BH8/FB3 KS4210Z Mess- und Wandlerschrank, Baureihe TwinLine, Komplettschrank, mit Zählerkreuz, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, Bemessungsstrom In 400 A, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 800 x 275, Netzsystem TN-S, 5-polig, Anzahl Zählerplätze Einzeltarif 1, Anzahl SG-Plätze 2, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 320 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandlermessschrank, Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, standschrank striebel ip55, leergehäuse, striebel&john leergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 5.514,63* | € 5.748,22* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.530,92* | € 5.764,70* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5.531,82* | € 5.765,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 5.631,69* | € 5.866,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|