Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbel.-Anschlusssäule 1ZP,TSG ZAB205AP0B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenbel.-Anschlusssäule 1ZP,TSG ZAB205AP0B
Straßenbel.-Anschlusssäule 1ZP,TSG ZAB205AP0B
Artikel-Nr.:
     3518I-70178580
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAB205AP0B
EAN/GTIN:
     3250611074540
Suchbegriffe:
Energiesäule
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule

Straßenbel.-Anschlusssäule 1ZP,TSG ZAB205AP0B

Straßenbeleuchtungsanschlusssäule Standard, 1ZP,TSG,Vert mit D02 Sicherungen,HAK
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählersäulen, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.699,68*
€ 3.902,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.758,31*
€ 3.975,38*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.798,41*
€ 4.003,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.830,44*
€ 4.036,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.939,47*
€ 4.147,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.003,57*
€ 4.764,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.935,18*
€ 4.682,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.837,11*
€ 4.566,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.798,41*
€ 4.520,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.