Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1ZP, 4-pol. IP54 SZ202ZZ1403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1ZP, 4-pol. IP54 SZ202ZZ1403
Zähleranschlusssäule 1ZP, 4-pol. IP54 SZ202ZZ1403
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-70177940
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ202ZZ1403
EAN/GTIN:
     4015153721623
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule 1ZP, 4-pol. IP54 SZ202ZZ1403

Zähleranschlusssäule 1 ZP,4pol,HLAK 25mm²,IP54 ZP-Abd,HAK
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 853,32*
€ 992,61*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.737,15*
€ 1.941,17*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.941,17*
€ 2.309,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,81*
€ 2.278,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,89*
€ 2.175,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,34*
€ 2.117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,15*
€ 2.067,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.