| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70175302 Herst.-Nr.: 193721 EAN/GTIN: 9010238035829 |
| |
|
| | |
| Zählerschrank ZSD-ZT2V-1100/APZ Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09 Zählerfeld mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher TSG Feld, Reservefeld zum Ausbau als TSG-Feld mittels Bestückungspaket Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik und APZ-Platz Verteilerfeld mit 7 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik APZ: Ja, eingebaut im Verteilerfeld unten, incl. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 0 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Anzahl der Felder: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zählerschrank 4 felder, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 627,15* | € 718,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 846,99* | € 952,81* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 994,23* | € 1.112,35* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.018,98* | € 1.130,83* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.315,84* | € 1.439,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|