Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse IP54 SK2 schutzisol. SP48RK053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse IP54 SK2 schutzisol. SP48RK053
Wandgehäuse IP54 SK2 schutzisol. SP48RK053
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-70174952
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SP48RK053
EAN/GTIN:
     4015153669628
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Automatengehäuse

Wandgehäuse IP54 SK2 schutzisol. SP48RK053

Komplettschrank für Aufputzmontage bestehend aus: SP-Gehäuse mit Volltür, Feldbreite 4, Bauhöhe 8, Verteilerbereich 5-reihig, 240 TE, für Reiheneinbaugeräte, Reihenklemmenbereich 3-reihig, geschlossene Abdeckung, isolierten Gerätetragschienen, für Reihenklemmen, IP54
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
215 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Freistehend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.289,28*
€ 1.446,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.290,55*
€ 1.447,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,15*
€ 1.720,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,31*
€ 1.706,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,31*
€ 1.634,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,96*
€ 1.588,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,28*
€ 1.534,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.