Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 6ZP ,H=1050mm,3-feld ZL3EL261N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 6ZP ,H=1050mm,3-feld ZL3EL261N
Komplettfeld 6ZP ,H=1050mm,3-feld ZL3EL261N
Artikel-Nr.:
     3518I-70168555
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL3EL261N
EAN/GTIN:
     3250617714426
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld 6ZP ,H=1050mm,3-feld ZL3EL261N

Komplettfeld, univers Z, 6 Zählerplätze, BKE-I, OKK, H=1050mm, 3-feldig
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
6
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
750 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Ausführung Deckel:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 979,44*
€ 1.100,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.002,46*
€ 1.122,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.000,43*
€ 1.122,91*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.025,63*
€ 1.151,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.067,79*
€ 1.191,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,25*
€ 1.369,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,67*
€ 1.351,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,86*
€ 1.298,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,88*
€ 1.262,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,63*
€ 1.220,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.