Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x1300x205,IP54 ZB35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 1100x1300x205,IP54 ZB35W
Zählerschrank,universZ 1100x1300x205,IP54 ZB35W
Artikel-Nr.:
     3518I-70158627
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB35W
EAN/GTIN:
     3250617620109
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Verteilertür
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse

Zählerschrank,universZ 1100x1300x205,IP54 ZB35W

Zählerschrank, univers Z, 1100x1300x205 mm, Schutzklasse II, 420 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.018,05*
€ 1.130,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.018,29*
€ 1.132,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,61*
€ 1.159,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.046,35*
€ 1.159,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.074,92*
€ 1.191,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,51*
€ 1.379,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,17*
€ 1.367,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,65*
€ 1.316,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,78*
€ 1.283,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,35*
€ 1.245,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ025N
ab € 168,90*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,07*
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,17*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,58*
Zubehör
Hager
FZ35B
ab € 179,01*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 213,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.