| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70151589 Herst.-Nr.: 2CPX041784R9999 EAN/GTIN: 4011617417842 |
| |
|
| | |
| Sicherungslasttrennmodul NH2 MBT344 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für NH2-Sicherungslasttrennschalter, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 108 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von 3 NH-Sicherungslasttrennschalter NH2, für Sammelschienensystem 3-polig, Bemessungsstrom In max. 440 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner: | 3 | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Bemessungsstrom: | 440 A | Montageart: | Montageplatte | Baugröße: | NH2 | Mit Abdeckung: | ja | Höhe: | 450 mm | Breite: | 750 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 98,66* | € 121,00* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,87* | € 121,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,68* | € 125,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,98* | € 134,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,15* | € 136,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|