Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart-UPS RT 5000 VA 230 V SURT5000XLIX438


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3518I-68369697
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT5000XLIX438
EAN/GTIN:
     0731304246961
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Smart-UPS RT 5000 VA 230 V SURT5000XLIX438

Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
3500 W
Ausgangsscheinleistung:
5000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: apc ups 5kva, apc ups, ups
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.491,37*
€ 3.739,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.010,03*
€ 4.282,86*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.071,44*
€ 4.343,87*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.343,87*
€ 5.169,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.314,68*
€ 5.134,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.183,52*
€ 4.978,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.114,94*
€ 4.896,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.071,44*
€ 4.845,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMT1500RMI2UNC
ab € 1.227,56*
Ähnlich
APC
SMT1500RMI2UC
ab € 887,54*
Ähnlich
APC
SMT2200RMI2UNC
ab € 1.689,13*
Ähnlich
APC
SMT2200RMI2UC
ab € 1.361,05*
Ähnlich
APC
SMT3000RMI2UC
ab € 1.788,04*
Ähnlich
APC
SUA5000RMI5U
ab € 3.797,12*
Ähnlich
APC
SRT6KRMXLI-6W
ab € 5.306,82*
Ähnlich
APC
SURT15KRMXLI
ab € 10.944,44*
Ähnlich
APC
SURT001
ab € 1.068,49*
Ähnlich
APC
SRT10KRMXLI
ab € 7.179,81*
Ähnlich
APC
SRT2200RMXLI
ab € 1.776,33*
Ähnlich
APC
SRT2200RMXLI-NC
ab € 2.161,25*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLW-IEC
ab € 2.967,83*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLI
ab € 2.696,19*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLI-NC
ab € 2.701,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.