Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN HTDL 1 1/2 40,3x47 8 BK 61814240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 40.3 mm, Außen-Ø 47.8 mm, BR 250 mm, Stahl, galvanisiert
Schutzschlauch, Innen-Ø 40.3 mm, Außen-Ø 47.8 mm, BR 250 mm, Stahl, galvanisiert
Artikel-Nr.:
     3518I-67651289
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61814240
EAN/GTIN:
     4044773374797
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN HTDL 1 1/2 40,3x47 8 BK 61814240

Maschinenbau, Anlagenbau, Transformatorenbau, Bahnanwendungen, Exporteure, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Robust, Erhöht trittfest, Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Kunststoffummantelung,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
47,8 mm
Innendurchmesser:
40,3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Biegeradius, statisch:
250 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 626,08*
€ 648,92*
Lager 3518
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 626,70015*
€ 699,9501*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 631,0731*
€ 701,643*
1
pro Packung
€ 53,00*
ab € 696,3198*
€ 773,2698*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1.029,99*
€ 1.373,5401*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 699,9501*
€ 832,94062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 691,83015*
€ 823,27788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 662,9301*
€ 788,88682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 648,4101*
€ 771,60802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 626,70015*
€ 745,77318
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 41,78001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.