Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN HCC 63 / 52,5X63,0 BK 61794035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-67651063
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794035
EAN/GTIN:
     4044773196733
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr

SILVYN HCC 63 / 52,5X63,0 BK 61794035

Maschinenbau, Apparatebau, Building Automation, bewegliche Anwendungen, im Freien, formstabil, flexibel, geringes Gewicht, druckfest, feingewellter Polyamid 6 Schlauch, voll metrisch konstruierter Schlauch, halogen- und cadmiumfrei, abriebfest, erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
54,6 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-25..100 °C
Biegeradius, statisch:
130 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 335,67*
€ 388,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 337,6725*
€ 389,1425*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,455*
€ 455,635*
€ 5,95*
ab € 437,99325*
€ 502,92325*
Frei Haus
ab € 528,93*
€ 606,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,55*
€ 462,3745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,37*
€ 462,1603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,50*
€ 440,895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,09*
€ 429,6971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,67*
€ 399,4473
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 13,4268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.