Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 5000W HBO 5000 W/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speziallampe 5000W HBO 5000 W/N
Artikel-Nr.:
     3518I-66872825
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321591777
EAN/GTIN:
     4008321591777
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe

Speziallampe 5000W HBO 5000 W/N

Speziallampe, Bogenlänge 6 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 80 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 389 mm, Lampenleistung 5000 W, Lampenspannung 62...62 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 80 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5000 W
Lampenspannung:
62 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
6 mm
Wendelform:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.931,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.232,31*
€ 5.036,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.195,49*
€ 4.992,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.043,20*
€ 4.811,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.971,67*
€ 4.726,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.931,75*
€ 4.678,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.