Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten m. Gerät UMG 96RM-E AKM 96RME-530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-66667841
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     6000104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten janitza

Abgangskasten m. Gerät UMG 96RM-E AKM 96RME-530

Stromschienen-Abgangskasten AKM 96RME-530 für Schienenverteiler System Siemens BD-2Messgerät: UMG 96RM-E mit Sichtfenster für DisplayEthernet-Schnittstelle: 1x RJ45RS485-Schnittstelle: 2x M12Messgeräte-Absicherung: Schutzschalter Sicherung Lastseite: NH-Sicherung-Lasttrennschalter, max. Absicherung 530 A (Sicherungen nicht im Lieferumfang)Strommessung: 4x Wandler 630A/5A Kl.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.795,37*
€ 5.079,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.793,13*
€ 5.080,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.079,31*
€ 6.044,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.039,06*
€ 5.996,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.884,90*
€ 5.813,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.818,21*
€ 5.733,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.795,37*
€ 5.706,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.