Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-65194107 Herst.-Nr.: 9683686 EAN/GTIN: 4028177936942 |
| |
|
| | |
| SV Teilmontageplatte (B: 800 mm) 9683.686 SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 702x593 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm) Weitere Informationen: | | Höhe: | 593 mm | Breite: | 702 mm | Polzahl: | 3 | Schienenabstand: | 60 mm | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 23 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,53* | € 53,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,75* | € 54,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,83* | € 54,60* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 41,99* | € 54,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,69* | € 55,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|