| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-65184919 Herst.-Nr.: 2CPX041086R9999 EAN/GTIN: 4011617410867 |
| |
|
| | |
| Erhöhungsrahmen 2-Flügel 4/8EF21 Erhöhungsrahmen für 2-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren , verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 8 und der Feldbreite 4. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1865 x 1065 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 2095 x 1295 x 22. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 1295 mm | Höhe: | 2095 mm | Tiefe: | 22 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 489,52* | € 567,52* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 487,51* | € 568,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 528,96* | € 611,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 540,51* | € 623,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|