Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Mi 2820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Mi 2820
Zählergehäuse Mi 2820
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-65176784
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000092
EAN/GTIN:
     4012591650928
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke
universalgehäuse hensel

Zählergehäuse Mi 2820

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
146 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
185 mm
Mit Tragschiene:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,23*
€ 451,04*
€ 5,95*
ab € 393,24*
€ 454,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,82*
€ 464,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 418,45*
€ 478,92*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 518,65*
€ 592,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,20*
€ 699,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,30*
€ 656,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.