Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Reihenschaltschrank B1/H10/T6 1/10R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-65172067
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045626R9999
EAN/GTIN:
     4011617456261
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Wandgehäuse

R-Reihenschaltschrank B1/H10/T6 1/10R6

Reihenschaltschrank, Standschrank, Baureihe TriLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert, Außenverkleidung aus Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Tür mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 135 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung über Flanschöffnung im Deck- oder Bodenblech gem.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
6300 A
Höhe:
2213 mm
Breite:
364 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 577,46*
€ 649,07*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 576,68*
€ 649,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 593,52*
€ 669,45*
€ 53,00*
ab € 640,65*
€ 719,62*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,27*
€ 782,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,07*
€ 772,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,00*
€ 734,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,04*
€ 716,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,46*
€ 687,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX045826R9999
ab € 194,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.