Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP CU28R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler UP CU28R
Artikel-Nr.:
     3518I-65101794
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052604R9999
EAN/GTIN:
     4011617526049
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
feldverteiler striebel&john

Kleinverteiler UP CU28R

Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein Reihenabstand von 150 mm eine einfache und effiziente Installation der Reiheneinbaugeräte. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1314 mm
Breite:
615 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 590,47*
€ 699,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 589,34*
€ 700,36*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,79*
€ 832,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,93*
€ 821,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,28*
€ 779,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,26*
€ 752,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,47*
€ 702,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.