Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr, biegsam grau Typ750 Type 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschutzrohr, biegsam grau Typ750 Type 90
Artikel-Nr.:
     3518I-65069260
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19230090
EAN/GTIN:
     4013960524949
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kabelschutzrohr, biegsam grau Typ750 Type 90

Das Kabuflex® R plus Typ 750 ist ein biegsames und ökobilanziertes Kabelschutzrohr aus PE in der Farbe Grau. Dank der Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenschicht lassen sich Kabel schnell einziehen. Das halogenfreie Produkt besitzt zudem eine sehr hohe Druckfestigkeit sowie eine verbesserte Stabilität aufgrund des hochwertigen Materialeinsatzes.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 362,83*
€ 425,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,305*
€ 426,105*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 589,61*
€ 689,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,51*
€ 506,3569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,74*
€ 505,4406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,36*
€ 482,3784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 382,83*
€ 455,5677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,83*
€ 431,7677
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,2566* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.