Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr, biegsam schwarz 200 Typ 450 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabuflex R plus 200 Typ 450 25 m Fränkische Kabuflex R plus 200 Typ 450
Kabuflex R plus 200 Typ 450 25 m Fränkische Kabuflex R plus 200 Typ 450
Artikel-Nr.:
     3518I-65069124
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19210200
EAN/GTIN:
     4013960525625
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kabelschutzrohr, biegsam schwarz 200 Typ 450 25m

Kabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug. Ein weiteres Merkmal ist die verbesserte Stabilität durch hochwertigen Materialeinsatz. Es ist außen gewellt, und hat eine einseitig aufgesteckte transparente Doppelsteckmuffe (sanddicht).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
grün
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 465,92*
€ 543,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,9075*
€ 544,0375*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 760,61*
€ 875,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,45*
€ 646,7055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 542,02*
€ 645,0038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 517,20*
€ 615,468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 499,57*
€ 594,4883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 465,92*
€ 554,4448
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 18,6368* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.