Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Gehäuse AP dgr/gli BGA 611-4/10-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-62657710
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039371-00
EAN/GTIN:
     4015739393718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Briefkasten-Gehäuse AP dgr/gli BGA 611-4/10-0 DG

Briefkasten-Modul-Gehäuse zur Aufnahme von 2 Briefkasten- oder Ablagefachmodulen. 8 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, Flächenleuchten und Funktionsmodulen im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
40
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
1031 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Briefkasten, Postkasten, briefkasten siedle, briefkasten, briefkasten alu, Gehäuse, Montageelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.232,96*
€ 1.392,89*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.247,77*
€ 1.407,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.257,60*
€ 1.413,33*
€ 53,00*
ab € 1.281,78*
€ 1.442,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.316,96*
€ 1.482,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,81*
€ 1.675,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,95*
€ 1.638,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,04*
€ 1.566,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,96*
€ 1.524,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,77*
€ 1.484,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.