Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 BK 0037017/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 BK 0037017/500
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 BK 0037017/500
Artikel-Nr.:
     3518I-62171970
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0037017/500
EAN/GTIN:
     4044774640334
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 BK 0037017/500

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - Anschlussleitung für elektrische Antriebe großer Leistung und Servo-Anwendungen mit UL/cUL AWM-Zertifizierung, doppelt geschirmt.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.995,45*
€ 3.207,85*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.152,53*
€ 3.351,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.351,24*
€ 3.987,9756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.290,82*
€ 3.916,0758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.196,39*
€ 3.803,7041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.152,86*
€ 3.751,9034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.152,53*
€ 3.751,5107
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,30506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.