Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G2,5 1312403/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G2,5 gr TR100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G2,5 gr TR100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     3518I-62157840
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312403/500
EAN/GTIN:
     4044774605753
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G2,5 1312403/500

ÖLFLEX® 400 P - PUR-Steuerleitung für öl-, kerb- und abriebfesten Einsatz in Industrie- und Werkzeugmaschinen, im Gerätebau und der Meß- und Regeltechnik.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,06284*
€ 2,30284*
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 2,12946*
€ 2,37946*
100
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 2,85*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,01*
500
€ 53,00*
ab € 2,76533*
€ 3,03533*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,37946*
€ 2,83156
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,30946*
€ 2,74826
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,12946*
€ 2,53406
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.189,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1312307/500
ab € 120,0205*
Ähnlich
Lapp Kabel
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1
ab € 0,9609*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312312/100
ab € 4,17757*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312303/1000
ab € 1,21526*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312304/500
ab € 1,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312205/100
ab € 1,4398*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312305/500
ab € 1,82179*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312405/100
ab € 3,38904*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312207/100
ab € 1,76108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.