Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, YY ungeschirmt, Polyurethan (PUR), 3x 1mm², 50m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049572
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1
EAN/GTIN:
     4044774604817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltleitung
Mehradriges Kabel, Typ=ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1, Leiter=3, Manteldurchmesser=6 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Testspannung=4 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Classic 400 P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
60 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
2400 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g1, litze, litze awg 17, Mehradriges Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,98706*
€ 1,18706*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,9609*
€ 1,2109*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,0086*
€ 1,2686*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,27994*
€ 1,59994*
Lager 115
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 98,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,36*
€ 117,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,22*
€ 109,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,36*
€ 93,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 74,50*
€ 88,66
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 72,76*
€ 86,58
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 71,33*
€ 84,88
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 70,44*
€ 83,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4088* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.