Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL UL-LIYCY6x0,34(AWG22) Steuerleitung UL(LIYCY)6x0,34(AWG2


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-62103613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     83289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 3x2x0 2
liycy

HEL UL-LIYCY6x0,34(AWG22) Steuerleitung UL(LIYCY)6x0,34(AWG2

UL(LIYCY)6x0,34(AWG2
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.