Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 2 Eingänge, PA 6.6 TC342A-X


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-62066725
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0038
EAN/GTIN:
     5414363162896
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel 2 Eingänge, PA 6.6 TC342A-X

Der Befestigungssockel in flacher Ausführung zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Er ist in selbstklebender Version oder zum Aufkleben mit 2-Komponentenkleber lieferbar. Der leistungsstarke Befestigungssockel ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Er vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
28,9 mm
Breite:
28,6 mm
Höhe:
6,4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 343,07*
€ 397,05*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,82*
€ 397,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 349,64*
€ 402,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 398,83*
€ 459,93*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,27*
€ 647,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 397,05*
€ 472,4895
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 394,06*
€ 468,9314
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,21*
€ 446,4999
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 365,42*
€ 434,8498
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 343,07*
€ 408,2533
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,34307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.