| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61577260 Herst.-Nr.: 1STQ001077M0000 EAN/GTIN: 8015646836663 |
| |
|
| | |
| Gerüst mit Rückwand 5-feldbreit 12Raster P512T3G Das Reihenschaltschranksystem System pro E power bietet Leergehäuse zum freien Ausbau (IEC 62208), Schränke mit einem 185mm Sammelschienensystem (IEC 61439 1-2) bis 2000A und ein hintenliegendes Sammelschienensystem (IEC 61439 1-2) bis 6300A. System pro E power bietet volle Kompatibilität mit allen Geräten von ABB wie z.B. den modularen Leistungsschaltern Tmax und Emax. Weitere Informationen: | | Montageart: | Bodenaufstellung | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | Einzel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | ja | Nennstrom (In): | 6300 A | Höhe: | 1900 mm | Breite: | 1350 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 501,79* | € 576,41* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 504,37* | € 576,99* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 517,46* | € 595,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 553,03* | € 636,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|