Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkrahmen, Mitte, 1400 ESFM278


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkrahmen, Mitte, 1400 ESFM278
Artikel-Nr.:
     3518I-61570898
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ESFM278
EAN/GTIN:
     8713574205482
Suchbegriffe:
Schwenkrahmen
schwenkrahmen

Schwenkrahmen, Mitte, 1400 ESFM278

Schwenkrahmen, Mitte, 1400
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,25*
€ 447,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,41*
€ 434,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.