| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61166364 Herst.-Nr.: 84221180 EAN/GTIN: 4015609008728 |
| |
|
| | |
| Energiesäule 4 RCDs TypA, LS 84221180 WALTHER Energiesäulefür Freizeitanlagen Gehäuse aus Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301) ohne Lackierung mit Bodenflanschplatte und Bohrungen zur Befestigung vordere Blende abnehmbar zur Montage und Anschluss der Versorgungsleitungen Tür mit Griff und Kugelschnapper Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich Schutzart: IP44 Größe ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Endverteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 35 A | Anschlussleistung: | 24 kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig: | 4 | Hauptschalter: | DIII | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 35 A | Anzahl der Pole Hauptschalter: | 4 | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Baustromverteiler, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.702,31* | € 1.862,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.735,10* | € 1.886,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.736,07* | € 1.886,18* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.307,56* | € 2.472,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|