Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Leitung 3x2,5qmm+,6x0,5qmm 7932506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Leitung 3x2,5qmm+,6x0,5qmm 7932506
CEPro Leitung 3x2,5qmm+,6x0,5qmm 7932506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-61166257
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7932506
EAN/GTIN:
     4015609167388
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

CEPro Leitung 3x2,5qmm+,6x0,5qmm 7932506

WALTHER CEPro Leitung
3x2,5qmm + 6x0,5qmm
Außendurchmesser: 12,5mm
Prüfspannung 3500V
Biegeradius: 7,5xAußendurchmesser bei häufiger Biegung
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C bei bewegter Leitung
Steuerteil paarweise verdrillt und geschirmt,
dadurch hohe Nebensprechdampfung.
Der PUR-Mantel ist mikroben- und hydrolysebeständig,
sowie besonders abriebfest und kerbzäh.
Weitere Informationen:
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
12,5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
93,75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
93,75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
93,75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 18,47*
€ 25,91*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,58*
€ 26,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,90*
€ 26,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.