Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse schutzisoliert 1300x650x210mm ABNRS504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse schutzisoliert 1300x650x210mm ABNRS504
Artikel-Nr.:
     3518I-60181089
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS504
EAN/GTIN:
     4015153820593
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienenverbinder
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandgehäuse schutzisoliert 1300x650x210mm ABNRS504

Systemgehäuse für AP-, UP- und teilversenkter Montage, bestehend aus: Leergehäuse mit flächenbündiger Leitungsmembran, seitlichen Vorprägungen für Querverdrahtung im AAR und Sammelschienenverbindung im NAR, Volltür mit Schubstangen, Abmessungen: 1300x650x210 mm, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP44, Stahlblech pulverbeschichtet, 240 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
650 mm
Breite:
1300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 596,58*
€ 704,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 598,45*
€ 705,12*
€ 5,95*
ab € 801,86*
€ 930,71*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,56*
€ 838,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,08*
€ 828,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,72*
€ 786,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,36*
€ 759,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,58*
€ 709,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.