Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank, univ. 1048x648x349, 90 Min FB62SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-60177219
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB62SE
EAN/GTIN:
     3250616003514
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brandschutzgehäuse
Brandschutzschrank
Brandschutztresor

Brandschutzschrank, univ. 1048x648x349, 90 Min FB62SE

Brandschutzschrank, univers, 1048 x 648 x 349 mm, 90 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F90 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 90 Minuten (E90) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1048 mm
Breite:
648 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.495,46*
€ 3.730,54*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.571,06*
€ 3.818,84*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.663,62*
€ 3.924,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.759,93*
€ 3.987,79*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 4.024,31*
€ 4.268,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.818,84*
€ 4.544,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.786,29*
€ 4.505,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.655,51*
€ 4.350,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.595,75*
€ 4.278,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.571,06*
€ 4.249,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ396N
ab € 309,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.