Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S2-TSG S.Hamburg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S2-TSG S.Hamburg
Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S2-TSG S.Hamburg
Artikel-Nr.:
     3518I-60177166
Hersteller:
     Uesa
Herst.-Nr.:
     2131-0127.54 HH
EAN/GTIN:
     4260517291629
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlußsäule 2100x590x320mm ZAS-S2-TSG S.Hamburg

Zähleranschlusssäule ZAS-S-2-APZ Stromnetz Hamburg 2133-2923.45, Säule Größe 1 / A100-1850, Schutzart IP44 / Schutzklasse II, mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm, 1 Hausanschlusskasten NH00, 2 eHZ-Zählerplatz nach DIN 43870, 450x250mm, IP54 mit Klappfenster, 2 integrierte Kontaktiereinheiten (BKE-I), optische Schnittstelle / RJ45 Buchse, 1 TSG-Platz IP54 nach DIN 43 870, 1 Steuersicherung D01/1 pol.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, zählerschrank 2 zähler, zählergehäuse, uesa zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.694,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.848,36*
€ 2.199,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,38*
€ 2.128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,33*
€ 2.054,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,65*
€ 2.029,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,41*
€ 2.016,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.